Porvair
Porvairの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Porvairの ピペット/ピペッター/スポイト
Porvairの リザーバー
リザーバー 1レーン(底:12レーン)290ml 390002シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
62073395
品番
390002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
1レーン(底:12レーン):290ml
大容量のディープウェルプレート形状 1レーン(底面12レーンV底)リザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:290ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-07