一括表示

[冷蔵]キリッとBLACK ブラックコーヒー(無糖)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(235mL×3本) 注文コード 62073448 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798

猿田彦珈琲が自信をもってお届けするオリジナルブレンド。自社のダイレクトトレードにて調達したコーヒー豆を使用し、ボトル充填後に冷蔵温度帯で管理されるチルドコーヒーならではのフレッシュな風味をどうぞお楽しみください!キリッとBLACK ブラックコーヒー(無糖)配合しているブラジル産のコーヒーは「モンテ・アレグレ農園」のものを使用しています。この農園はブラジルスペシャルティーコーヒーのパイオニア的存在で、常に最新の技術を取り入れ、品質向上に取り組んでいます。?当たりの良さを追求したすっきり飲みやすい味わい。しっかりとした深みが特徴の高品質なブラックコーヒーです。メインで配合しているブラジル産のコーヒーは「モンテ・アレグレ農園」のものを使用し、口当たりなめらかですっきり飲みやすい味わい。重厚な質感を表現し、上品な余韻を感じられます。しっかりとした深みが特徴の高品質なブラックコーヒー。ご好評いただいている味わいはそのままに、パッケージをリニューアルして新登場。配合しているブラジル産コーヒーは、ブラジルスペシャルティーコーヒーのパイオニア的存在で、常に最新の技術を取り入れ、品質向上に取り組むモンテ・アレグレ農園のものを使用しています。キレのあるしっかりとした深みが特徴のコーヒーです。香料不使用。

用途10℃以下で保存してください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする