一括表示

[冷蔵]職人のカフェラテ(甘くない)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(235mL×6本) 注文コード 62073491 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

猿田彦珈琲のお店でバリスタが提供するカフェラテに限りなく近い味わい。自社のダイレクトトレードにて調達したコーヒー豆を使用し、ボトル充填後に冷蔵温度帯で管理されるチルドコーヒーならではのフレッシュな風味をどうぞお楽しみください!職人のカフェラテ(甘くない)配合するエチオピア産のコーヒーに、直接買い付けしている「ニグセ・ゲメダ」氏のコーヒーを使用。2020年の品評会において優勝した素晴らしい生産者のコーヒーです。豊かな風味と華やかな香りが特徴。コーヒー感をしっかり味わえることができ、猿田彦珈琲のお店でバリスタが提供するカフェラテを思わせる、満足感の高い一杯です。エチオピア産コーヒー由来の華やかな香りと豊かな風味が特徴です。コーヒーの味わいを深め、ミルクとのバランスを熟考しました。猿田彦珈琲のお店で、バリスタが提供する砂糖不使用のカフェラテを思わせる、満足感の高い一杯です。配合するエチオピア産のコーヒーは、2020 年の品評会で優勝したエチオピアのニグセ・ゲメダ氏のコーヒーを使用しています。よりコーヒーを感じてい ただくためミルクの配合を工夫し、エチオピア産コーヒーの繊細さを引き立 たせました。豊かな風味と上品な余韻が感じられ、猿田彦珈琲のお店でバリスタが提供するカフェラテを思わせる仕上がりを目指しました。香料不使用。※無糖ではありません。

用途10℃以下で保存してください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする