ビーエム機器
ビーエム機器の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ビーエム機器の ピペット/ピペッター/スポイト
ビーエム機器の リザーバー
リザーバー 24レーン 62.4ml R24F02Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
62073526
品番
R24F02S
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
24レーン:62.4ml(1レーン:2.6ml)
マイクロプレート形状の24レーンリザーバー
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:62.4ml(1レーン:2.6ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm●色:クリア
アズワン品番
65-3840-46