一括表示

[冷蔵]真心SWEETカフェラテ(加糖)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(235mL×12本) 注文コード 62073527 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

三温糖のまろやかな甘さが魅力のカフェラテ。自社のダイレクトトレードにて調達したコーヒー豆を使用し、ボトル充填後に冷蔵温度帯で管理されるチルドコーヒーならではのフレッシュな風味をどうぞお楽しみください!真心SWEET カフェラテ(加糖)三温糖を使用することで得られる、まろやかで深みのある甘さが魅力のカフェラテです。ブレンド配合にこだわり、ケニア産のコーヒーを追加したことで加糖でもコーヒー感を損なわないバランスの取れた風味を実現。ミルクを加えることで相互に引き立て合い、心地よい滑らかさと上品な余韻を感じられます。香料不使用に変更。三温糖を使用する事で生まれる、まろやかで深みのある甘さが魅力です。ケニア産のコーヒーを追加し、加糖でもコーヒー感を損なわない風味を実現したこだわりの配合。心地よい滑らかな口当たりが特徴です。香料不使用。より店舗に近い味わいを目指して白砂糖を三温糖へ変更し、まろやかで深みのある甘さが魅力のカフェラテにリニューアルしました。ブレンド配合にケニア産のコーヒーを追加することで、コーヒー感を損なわないバランスの取れた風味を実現。旨味の奥行きを感じられる、心地よい後味と滑らかな口当たりが特徴です。香料不使用。

用途10℃以下で保存してください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする