曜日別特売
- [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073570

一括表示

- [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073570
- [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073570
- [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073570
- [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073570

[冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(300mL×3本)
内容量1セット(300mL×3本)注文コード62073570品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,942
販売価格(税別)
1,798

チルド飲料ならではのミルクのおいしさを味わうカフェラテです。コーヒー豆にもこだわり、直火焙煎で仕上げたアラビカ種の豆を100%使用しています。ミルクで抽出したコーヒーをブレンドすることで香りを豊かに、ひと手間かけた一品です.

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする