一括表示

- [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073579 - [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073579 - [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073579 - [冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用 ドトール 62073579

[冷蔵]DOUTOR ドトール ミルクたっぷりカフェラテ 砂糖不使用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300mL×6本) 注文コード 62073579 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

チルド飲料ならではのミルクのおいしさを味わうカフェラテです。コーヒー豆にもこだわり、直火焙煎で仕上げたアラビカ種の豆を100%使用しています。ミルクで抽出したコーヒーをブレンドすることで香りを豊かに、ひと手間かけた一品です.

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする