曜日別特売
390109 リザーバー 5レーン(底:384スポット)155ml 390109シリーズ Porvair 62073648

リザーバー 5レーン(底:384スポット)155ml 390109シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(25枚)注文コード62073648品番390109
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

5レーン(底:384スポット):155ml
4つのコントロールレーン付リザーバー
底面384ウェルスポットで384ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
底面384ウェルスポットで384ウェル同時分注装置に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:155ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x30.6mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする