一括表示

- [冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 QBB 62073746 - [冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 QBB 62073746 - [冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 QBB 62073746 - [冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 QBB 62073746 - [冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入 QBB 62073746

[冷蔵]給食用ベビーチーズ鉄分・カルシウム入り10 40個入

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400g×6箱) 注文コード 62073746 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,610
販売価格(税別)
8,898

1個(標準10g)で鉄分2.0mg、カルシウム170mgが摂取できます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする