リザーバー用フタ 100枚入

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード62073770 品番P38C04S
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

各種リザーバー用フタ
SBS規格のほとんどのリザーバー・プレートに使用可能
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
G滅菌済・個装
各種リザーバー用フタ。SBS規格のほとんどのリザーバー・プレートに使用可能。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。G滅菌済・個装。

仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●サイズ(WxDxH):125.5x85.0x9.5mm●色:クリア アズワン品番65-3837-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする