WTC-1275SU4TBWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) サカエ 62073868 WTC-1275SU4TBWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) サカエ 62073868 WTC-1275SU4TBWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) サカエ 62073868 WTC-1275SU4TBWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) サカエ 62073868

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62073868 品番 WTC-1275SU4TBWD
参考基準価格(税別)¥174,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 質量(kg)52 高さ(mm)850〜1200(天板高さ) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)875 間口(mm)1230 全高(mm)1913 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)130、(天板)100 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×30 色(脚部)パールホワイト
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする