Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.75mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10セット×96本) 仕様V底、ラック+チューブ、96well format 注文コード62074015 品番MP52706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。

材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene) 容量(mL)0.75 寸法(mm)Tube hight/30.0、Tube hight with Screw cap/33.5 使用温度範囲液体窒素気相〜+100℃ 仕様V底、ラック+チューブ、96well format アズワン品番4-1087-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする