曜日別特売
TLR-26ENTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLR-26ENTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074087
TLR-26ENTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074087
TLR-26ENTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074087
TLR-26ENTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074087

ツーリングワゴン(防塵カバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台ホルダー数UT-30(20列×5段=100個)キャスター自在×4注文コード62074087品番TLR-26ENTCV
参考基準価格(税別)¥267,100販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングワゴンが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。

付属品トレー付、防塵カバー付材質(カバー)PVC質量(kg)49高さ(mm)1480材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125ホルダー数UT-30(20列×5段=100個)均等耐荷重(kg)480色(本体)グリーン
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする