※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK-26RAJKTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074121 HSK-26RAJKTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074121 HSK-26RAJKTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074121 HSK-26RAJKTCV ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエ 62074121

ツーリングワゴン(防塵カバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数HSK-63P(9列×5段=45個) キャスター固定×2、自在×2 注文コード62074121 品番HSK-26RAJKTCV
参考基準価格(税別)¥302,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はホルダー数・キャスターなど10種類から選べます 他の種類を見る

ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングワゴンが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。

付属品トレー付、防塵カバー付 材質(カバー)PVC 質量(kg)49 高さ(mm)1480 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロンウレタン車 奥行(mm)600 間口(mm)1030 キャスター固定×2、自在×2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)125 ホルダー数HSK-63P(9列×5段=45個) 均等耐荷重(kg)420 色(本体)グリーン
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする