Micronic Europe B.V.
Micronic Europe B.V.の 研究関連用品・実験用必需品
Micronic Europe B.V.の チューブ/ホース類
Micronic Europe B.V.の 実験研究用周辺用品
96well format用Push Cap 96well プレート一体型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(40枚)
注文コード
62074146
品番
MP53084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質
熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))
アズワン品番
4-1087-17
仕様
Push Cap
適合チューブ
Internal thread 96well format チューブ
使用温度範囲
-80℃〜+100℃
色
灰色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62074146
MP53084
63549369
MP53082
96well format用Push Cap 96well プレート一体型
Micronic Europe B.V.
1パック(40枚)
¥
40,980
税込
¥
45,078
メーカーモデルチェンジ代替品