曜日別特売
MP42112 Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V. 62074329

MP42112 Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V. 62074329
MP42112 Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V. 62074329
MP42112 Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V. 62074329

Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 0.75mL

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(10セット×96本)注文コード62074329品番MP42112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。

仕様V底、ラック+チューブ、96well format材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27容量(mL)0.75使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする