MP52800 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V. 62074374

MP52800 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V. 62074374
MP52800 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V. 62074374
MP52800 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V. 62074374
MP52800 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V. 62074374
MP52800 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V. 62074374

Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1セット(480本)
内容量1セット(480本)注文コード62074374品番MP52800
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。細胞保存に適した仕様です。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。

材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)1寸法(mm)Tube hight/16.0、Tube hight with Screw cap/19.7使用温度範囲液体窒素気相~+100℃仕様平底、チューブ、48well formatアズワン品番4-1087-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする