MP52906-Y20 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 3.5mL Micronic Europe B.V. 62074444

MP52906-Y20 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 3.5mL Micronic Europe B.V. 62074444
MP52906-Y20 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 3.5mL Micronic Europe B.V. 62074444
MP52906-Y20 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 3.5mL Micronic Europe B.V. 62074444
MP52906-Y20 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 3.5mL Micronic Europe B.V. 62074444
MP52906-Y20 Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 3.5mL Micronic Europe B.V. 62074444

Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 3.5mL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1セット(10セット×24本)
アズワン品番4-1087-59
内容量1セット(10セット×24本)注文コード62074444品番MP52906-Y20
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。細胞保存に適した仕様です。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。

材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)3.5寸法(mm)Tube hight/30.0、Tube hight with Screw cap/33.5使用温度範囲液体窒素気相~+100℃仕様平底、ラック+チューブ+キャップ、24well formatアズワン品番4-1087-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする