※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-6062HTNUBPI CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 62074446 CSP-6062HTNUBPI CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 62074446 CSP-6062HTNUBPI CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 62074446 CSP-6062HTNUBPI CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 62074446 CSP-6062HTNUBPI CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 62074446

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段/キャスターバンパー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62074446 品番 CSP-6062HTNUBPI
参考基準価格(税別)¥38,340 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様キャスターバンパー付 質量(kg)11 アイボリー 高さ(mm)(天棚板)600、(取手高)860 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする