ビーエム機器
ビーエム機器の ガラス・樹脂・金属容器
ビーエム機器の 試験管/チューブ/栓類
ビーエム機器の 試験管
リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500本)
注文コード
62075224
品番
BM-15
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫
250μl刻みの目盛付
オートクレーブ不可
未滅菌。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)
アズワン品番
65-3803-30