ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62075285 品番EA756C-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

仕様●型番:1511-5M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:14cm●倍率:5倍●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする