エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62075294
品番
EA756C-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様
●型番:1511-7M●重量(g):155●倍率:7倍●全長:160mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●目とレンズの適正距離:6cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番
65-3889-23