B122 ルームアスレチック 三晃商会 62075337

B122 ルームアスレチック 三晃商会 62075337
B122 ルームアスレチック 三晃商会 62075337
B122 ルームアスレチック 三晃商会 62075337

ルームアスレチック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-5605-88
内容量1箱注文コード62075337品番B122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070

放鳥タイムの休憩場所。お部屋の中にゆらゆら揺れる止まり木を。取り外しが出来る中央のカップにとっておきのおやつを入れて・・・。うきわのような丸い形。

仕様●材質:木材、ABS、麻●本体サイズ:幅145×奥行145×高さ18mm●紐長:約200mm●専用カップサイズ:(約)幅58mm×高さ30mmアズワン品番65-5605-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする