鷺宮製作所
鷺宮製作所の 制御機器・PLC・リレー
鷺宮製作所の 温度調節器(デジタル調節計)
鷺宮製作所の 温度調節器本体
ルームヒューミディスタット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62075355
品番
AHS-C1090
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
湿度制御用スイッチ
ダイヤル固定機能付き
室内装飾に調和するデザイン
湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン。
仕様
●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30〜90(%R.H)
幅(mm)
80
質量(kg)
0.17
高さ(mm)
90
使用温度範囲(℃)
10〜40
奥行(mm)
39.5
アズワン品番
65-6681-86
湿度(%)
90(入切湿度差5±3)