※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの ステンレス製ワゴン
サカエの 標準型
クリーンルーム用パソコンカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62075600
品番
CRP4-6510SNU
参考基準価格(税別)
¥143,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
仕様
スライド棚なし
材質
SUS430
質量(kg)
19
高さ(mm)
1100
ピッチ
中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能
奥行(mm)
500
間口(mm)
650
材質(キャスター)
ナイロンウレタン車(ステンレス金具)
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
棚板耐荷重(kg)
(天棚)10、(固定棚)20
均等耐荷重(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500