※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRP4-6510SDSNU クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) サカエ 62075618 CRP4-6510SDSNU クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) サカエ 62075618 CRP4-6510SDSNU クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) サカエ 62075618

クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質SUS430 材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ステンレス金具) 注文コード62075618 品番CRP4-6510SDSNU
参考基準価格(税別)¥169,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。

仕様スライド棚あり 材質SUS430 質量(kg)24 高さ(mm)1100 ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能 奥行(mm)500 間口(mm)650 材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ステンレス金具) ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする