ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)の 安全長靴・長靴
ALLIGATOR(アリゲーター)の 防寒長靴/防寒安全長靴
スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62075679
品番
RMA-8305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
融雪剤や肥料などのアルカリ性物質に耐性があり、劣化しにくい防寒ブーツです。スコップを用いた作業から靴底を守るスコップガード付きです。4mmウレタン裏布、反射テープ付きで、昼夜問わずご使用いただけます。
用途
積寒地での雪かき、軽作業、悪天候時など
材質
ラバー
色
レッド
サイズ
M
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
約745
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。