曜日別特売
LD-025W03F-8300F 遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Fシリーズ アクアテックス 62075695

LD-025W03F-8300F 遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Fシリーズ アクアテックス 62075695
LD-025W03F-8300F 遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Fシリーズ アクアテックス 62075695
LD-025W03F-8300F 遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Fシリーズ アクアテックス 62075695

遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Fシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番4-1435-05
内容量1個注文コード62075695品番LD-025W03F-8300F
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッド・シャフト一体型モールドでSUSの暴露部がありません。

材質(ヘッド) PTFE、(シャフト) SUS316(フッ素チューブ被覆)シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300ヘッド径(Φmm)25アズワン品番4-1435-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする