ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)の 安全長靴・長靴
ALLIGATOR(アリゲーター)の 防寒長靴/防寒安全長靴
スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
XL
サイズ(cm)
28
色
レッド
注文コード
62075706
品番
RMA-8305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
融雪剤や肥料などのアルカリ性物質に耐性があり、劣化しにくい防寒ブーツです。スコップを用いた作業から靴底を守るスコップガード付きです。4mmウレタン裏布、反射テープ付きで、昼夜問わずご使用いただけます。
用途
積寒地での雪かき、軽作業、悪天候時など
材質
ラバー
色
レッド
サイズ
XL
サイズ(cm)
28
標準質量(g/片足)
約854
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。