RMA-8305 スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 62075740 RMA-8305 スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 62075740 RMA-8305 スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 62075740 RMA-8305 スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 62075740 RMA-8305 スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 62075740

スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)27 ブラック 注文コード62075740 品番RMA-8305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

融雪剤や肥料などのアルカリ性物質に耐性があり、劣化しにくい防寒ブーツです。スコップを用いた作業から靴底を守るスコップガード付きです。4mmウレタン裏布、反射テープ付きで、昼夜問わずご使用いただけます。

用途積寒地での雪かき、軽作業、悪天候時など 材質ラバー ブラック サイズLL サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)約837
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする