業務用保冷剤 メカクール(R) -5℃ KRMCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(g)500 注文コード62075878 品番KRMC-05051
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4〜5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。

仕様温度タイプ(℃): -5 寸法(mm)約W150×D25×H230(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む) 内容量(g)500 アズワン品番4-1455-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする