デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62076755 品番 12S-10562
在庫数量:残り10点
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マウス対応のデスクマットです。
エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。

用途机での筆記作業等に。 仕様マウス対応 材質軟質塩ビ(透明) 厚さ(mm)1.2 半光沢 透明 タイプ下敷なし 寸法(幅W×奥行D)(mm)1050×625 カット形状斜めカット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※デスクマットのザラザラ感(マット感)のある面は表側です。マウスに反応するための処理です。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
事務机に
税理士法人 縁 様 (サービス業)

必要にして十分な品質だと思っています。机が増加するに応じて購入させていただいています。おすすめします。

対象商品:
62076755
2025-12-24
用途:
デスクマット
POERAVA WINDSURFING 様 (サービス業)

こちらの商品は 1050 表示されておりますが
実寸 1040 寸法でした
結果 1サイズ大きい商品を選ぶ結果にならざるおえない

2025-06-05
用途:
事務作業
MKT食品株式会社 様 (サービス業)

マウス対応仕様なのでマットの表面がサラサラしているので、事務作業時に腕などに張りつかず、とても良いです。
マットのふちが斜めカットしているので作業に負担が無いところもいいですね。
お手頃価格なのに大手メーカーのディスクマットに引けを取りません。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
事務仕事で使用
製造業

到着も早く早速設置しました。マット調で見た目も美しく、マウスの使用も問題ありません。イメージ通りの商品でした。購入して良かったです。

2025-06-06
用途:
パソコンデスクの傷防止

マウスパッドがなくても反応して、柔らかく使いやすいです

2025-02-05
用途:
事務作業

思ったよりも薄いのと、端のハネ上がりが中々平坦にならない。
もっと厚めのしっかりとした物を購入すれば良かったと思っています。
非転写、マウス対応は嬉しい機能だと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする