SMDレジスタ 1.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W 注文コード62076868 品番ERJH2GJ1R2X
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 1.2 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 1.2 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 基準規格: IEC60115-8、JIS C 5201-8、JEITA RC-2134C AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7084-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする