SMDレジスタ 1.2Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62076990 品番ERJ1TRQF1R2U
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144
2512型低抵抗抵抗器 - 1 %
パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。
AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。
用途
これらの電流検出抵抗器はAEC
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。2512型低抵抗抵抗器 - 1 %。パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7061-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする