曜日別特売
RT0603BRD071K3L SMDレジスタ 1.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO 62077069

SMDレジスタ 1.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62077069品番RT0603BRD071K3L
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

Yageo 1.3 kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
Yageo 1.3 kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする