KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
SMDレジスタ 1.5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62077455
品番
TLR3APDTE1L50F75
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-7019-20