YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62078390
品番
RC0402JR-07100KL
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7005-83