RN73R1ETTP1003B25 SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOA 62078417

SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62078417品番RN73R1ETTP1003B25
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85。

仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする