Ideal-Tek
Ideal-Tekの 研究関連用品・実験用必需品
Ideal-Tekの チューブ/ホース類
Ideal-Tekの 実験研究用周辺用品
PEEKチップピンセットキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62078486
品番
259CPR
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様
チップ交換可能タイプ
材質
(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属
全長(mm)
130
耐熱温度(℃)
300(瞬時)、260(常時)
先端幅(mm)
(チップ) 0.5
アズワン品番
4-1608-02