ファイバーチップピンセット CFRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62078504 品番 246CFR
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

先端の交換が可能です

材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー 全長(mm)125 先端径(mm)(チップ)0.5 耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時) アズワン品番4-1613-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする