YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 100mΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62078968
品番
PE0201FRF070R1L
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番
65-6990-19