IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144
1206型ERJL08シリーズ - 1%
パナソニックのERJ L08厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ L08抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、47〜100 mの低い抵抗値を備えています。
AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。1206型ERJL08シリーズ - 1%。パナソニックのERJ L08厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ L08抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、47〜100 mの低い抵抗値を備えています。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。