YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 100mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62079047
品番
PE2512FKM070R1L
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6991-64