曜日別特売
ERJ2RKF1000X SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) 62079187

SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62079187品番ERJ2RKF1000X
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B
0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ)
パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。
フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装
IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B。0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ)。パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定。用途。この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。

仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7172-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする