SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード62079370 品番RG2012N-101-W-T1
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%)
抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%)。抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です。

仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W●温度係数:±10ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7187-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする