SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62079564 品番RC2010FK-07100RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-6986-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする