VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
SMDレジスタ 10kΩ 0402(1005M)0.1W 1セット(100個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62080054
品番
MCS04020C1002FE000
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7168-16