アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62080227
品番
PM-001S
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥309,100
販売価格(税別)
¥
281,000
バスケットに入れる
回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様
1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回
寸法(mm)
432×310×231、(適用ポットミル)Φ90〜180
質量(kg)
約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)
ピッチ(mm)
(ローラー) 76〜132
モーター
インダクションモーター
ローラーサイズ(mm)
Φ38×255
回転数
40〜280rpm
アズワン品番
4-1718-01
撹拌方式
シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000