Vishay 10 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この
Vishay 10 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタイプを超える製品を提供します MIL-PRF-55342G の特性の要件(標準) ± 2 ppm/ ℃ ( -55 ℃ )です +155 ℃ )。負荷寿命安定性: 0.05 % (標準) @ 2000 時間 @ 70 ℃ (低 PN 許容差は ± 0.01 % です 終端:薄膜技術 耐硫化性。