ERJP08J103V SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入 Panasonic(パナソニック) 62080447

SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード62080447品番ERJP08J103V
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134
1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %
パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.66W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7125-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする